呼出用点字標示板

呼出用点字標示板 - サン工芸呼出用点字標示板 - サン工芸呼出用点字標示板 - サン工芸

インターホン用の点字標示板です。点字と墨字を併用し、視覚障害者のみならず健常者にもわかりやすい標示板です。設置する位置により文字内容を選択してください。

仕様点字:一体プレス式付属品スポンジ両面テープ付き材質基板:アクリル板(白色)/画面:アルミ(白色)基板:ホワイト、標示:グリーン文字内容呼び出し取付方式両面テープ仕上樹脂クリヤーコーティング印刷SRダイレクト印刷寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)基板:150×110×5、画面:140×100×0.5内容量1枚
注意
※壁面の形状により接着しにくい場合があります。ビス止めか接着剤を併用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66385754IS-110-1
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66385779IS-110-2
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66385797IS-110-3
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66385815IS-110-4
11,800
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする