未来工業
ダウンライト台座(フリータイプ)
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
用途
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける際に。
適合
スパンドレル
材質
PP
取付板厚(mm)
(ボード)0.5~1.5
開口穴(mm)
適合:50~75
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66377580
DLAF-50-75
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください