未来工業
ダウンライト台座(フリータイプ)
ダウンライトをスパンドレル(金属化粧板)等へ取り付ける場合に使用します。小口径のダウンライト開口穴にも施工しやすい形状でラクにできます。工具も取り付けねじも不要なスライド固定式簡単施工です。
用途
ダウンライトをロックウール化粧吸音板等へ取り付ける際に。
適合
ロックウール化粧吸音板
材質
PP
取付板厚(mm)
(ボード)9~12
開口穴(mm)
適合:50~75
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66377598
DLAS-50-75
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください