アジャスターボルト付機器に取り付けて使用します。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
ネジ径M8のアジャスターパッドに使用しました。設置場所と、装置重量的に、前方2か所の足のみに装着しようと2セットと粘着パッド4枚のみを出先に持って行ったのですが、粘着パッド4枚を纏めて包んでいる貼り付け用のシートが1枚しかなく、実際に取り付ける時にちょっと難儀しました。作業台上面にしっかりと固定されており機能的には全く問題ないと思いますが、貼り付け用シートが2枚ずつで包んであると、よりありがたかったです。