榮太樓總本鋪
酸ぃーくわーさー塩飴 1kg入
真夏の塩分補給に。熱中症要望対策としておすすめ。
酸味の効いたシークワーサーの塩飴で、おいしく塩分補給。無香料・無着色。
半年以上賞味期限のある商品をお届け
種別
飴
容量
約220粒入り
質量(g)
4.5
種類
飴
賞味期限
361日
原材料
水飴、グラニュー糖、食塩、乾燥梅肉、黒糖、赤糖/酸味料
内容量
1袋(4.5g×220粒)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386454
1061284
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください