HALO SL
ヘルメット用LED360°マルチワークライト スタンダードセット
国土交通省新技術提供サービスNETIS 登録 No.KK-200058-VE
用途
高視認・広視野で働く人の安全を守る360°LEDヘッドライト HALOライト(ヘイローライト) ヘッドランプ
セット内容
本体×1、固定クリップ×4(装着済み)、充電器×1(1本用)、18650Li-ionバッテリー×1、2ポートUSB ACアダプター×1、取扱説明書×1
保護等級
IP67
コード
LG5001
電源タイプ
充電式
点灯時間
約1.5時間~121時間
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386357
スタンダード S-101-SS21
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください