曜日別特売

リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源

リン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubeleリン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubeleリン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubeleリン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubeleリン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubeleリン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubeleリン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubeleリン酸鉄リチウム電池ポータブル電源 - cubele

安全・長寿命・高速充電 リン酸鉄系リチウムイオン電池
約3000回の充電が可能
コンセントに挿したまま使える
停電時はバッテリー電力に自動切換※EPS機能:バッテリー電力に変わる際10ms程の瞬断が発生します。医療機器やNASなどの使用は推奨いたません。
満充電まで90分
防災製品等推奨品として認証
操作説明を本体に直接印字
LEDライト
持ち運びしやすい
ACアダプターがなく、コードがすっきり
遠隔操作&カスタマイズ※301Cには対応していません。

使用温度範囲(℃)-10~+45(推奨 +20~+30)、充電温度範囲:0~+45(推奨 +20~+30)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)保護機能過熱保護、低温保護、低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過電流保護充電方式AC100V / DC12V( シガー電源) / 専用ソーラーパネル充放電回数(回)3000以上(80%)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)
電源
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66386147IBPL-301C約3.7248×158×152300AC100V 最大550W 6A 50/60Hz(充電時間目安 約1.5時間)、シガーアダプター:DC12V 8A(充電時間目安 約3時間)、ソーラー:最大120W DC12~24V 最大8A204
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
66386165IBPL-601C約7.4301×227×193600AC100V 最大1200W 12A 50/60Hz(充電時間目安 約1.5時間)、シガーアダプター:DC12V 8A(充電時間目安 約6時間)、ソーラー:最大200W DC12~24V 最大10A512
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
66386190IBPL-1501C約19.5432×270×3001500AC100V 最大1500W 15A 50/60Hz(充電時間目安 約1.5時間)、シガーアダプター:DC12V 8A(充電時間目安 約14時間)、ソーラー:最大400W DC12~45V 最大12A1229(51.2V/24Ah)
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする