cubele
ソーラーパネル
ポータブル電源を支えるソーラーパネル。直接送電も可能。
スマートフォンなどに直接充電が可能。 ポータブル電源の充電以外にも使用可能です。
出力
USB:DC 5V 3A、QC : DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、TYPE-C(PD) : DC5V 3A /9V 3A /12V 3A / 20V 2.25A MAX
定格電圧(V)
18
ケーブル長(m)
DCケーブル約1.4 + 変換ケーブル約2
変換効率(%)
22
ソーラーパネル種類
単結晶シリコンパネル
開放電圧(V)
21.6
動作温度(℃)
-5~60
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
最大出力(W)
定格電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66386208
IBPS-101W
約4
100
100
5.55
1200×545×40(展開時)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
66386226
IBPS-201W
約7.5
200
200
11.1
2325×545×40(展開時)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください