パーフェクト壁裏キャッチ

パーフェクト壁裏キャッチ - タジマツール(TJMデザイン)

下地探しに最適です。
1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。
壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。
感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。
自動初期設定機能付です。

用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40内容量1個
注意
※環境・条件により正確に探知で出来ない場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66457425PW-KUC
15,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする