井上工具
コーキングスムースノズル平面
コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。
平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途
壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。
仕様
平面用
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
45
高さ(mm)
72
先端内径(mm)
9
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66459236
15201
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください