曜日別特売

フリーウェイミニコッピング

フリーウェイミニコッピング - PICUS(大洋精工)

アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。
折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。
左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。

用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ内容量1個
注意
※本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66461004MCS-160
オープン
689
758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする