タジマツール(TJMデザイン)
ハイ-19 3.5M
シンプル機能のスタンダードタイプです。
スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。
0点補正移動爪です。
ショックアブソーバー付です。
用途
一般測定用コンベックス。
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付
材質
バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
3.5
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
SK85(旧SK5
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
両面
内容量
1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457258
H19-35BL
¥
2,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください