KAIDANロックGuard

KAIDANロックGuard - SK(新潟精機)

折れ・たわみに強い超剛性テープです。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛+偶数飛びで数値を把握できる2mm点付です。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
マグネット付フックです。
3色目盛で数値を瞬時に把握です。

用途寸法測定。仕様455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング材質本体:ABSテープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛(mm)ピッチ:上下段1目盛仕様両面cm目(裏面縦数字)JIS規格JIS1級材質(テープ)SK4マグネット爪部マグネット爪長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}目盛種別両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456734LCG-G2575
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする