タジマツール(TJMデザイン)
Gコンベロック22 5.5黒
一般測定用コンベックスです。
落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。
0点補正移動爪です。
ショックアブソーバー付です。
用途
長さ測定用。
目盛仕様
メートル目盛、JIS1級
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付・大型ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付
テープ幅(mm)
22
テープ長さ(m)
5.5
内容量
1個
注意
※本製品には通電性がありますので、感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457337
GCL22-55BCB
5.5
22
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください