PROMART(プロマート)
MK2MAG25 5.5m
マグネットフック付きスタンダードモデルです。
マグネットフック付きで一人での作業も容易です。
油性ペン・鉛筆でテープに直接書き込みが出来きます。
用途
寸法測定。
仕様
455mmピッチ表示付き・爪飛び防止用ダンパー・マグネットフック・ベルトクリップ、ストラップ付
材質
ケース:ABS樹脂、バネ材:スチール材
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
本体質量(g)
270
JIS規格
JIS1級
材質(テープ)
スチール
爪部
0点補正移動爪
目盛種別
片面
内容量
1個
注意
※作業中は安全の為、保護メガネ、手袋をしてください。
※人体の安全・テープ保護の為、テープはゆっくり引き込んでください。また、ストップマーク以上は引き出さないでください。
※電気との接触はしないでください。感電の危険があります。
※テープにヒビ割れ、キレが生じた時は使用しないでください。
※絶対に分解しないでください。けがをする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66460810
MKM2555
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください