曜日別特売

スパイラルメジャー1m WH

スパイラルメジャー1m WH - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。
従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。
10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。

用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックホワイト長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456838SMT-100WH
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 配筋検査時
アトリエ植木建設業・工事業

スライダー部分がもっとクリアなのが目視時に助かるが、鉄筋やコンクリートの上なので、撮影時は目立つ色が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする