曜日別特売

スパイラルメジャー1m OR

スパイラルメジャー1m OR - SK(新潟精機)

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。
従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。
10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。

用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックオレンジ長さ(m)1目盛仕様両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456795SMT-100OR
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする