曜日別特売

スパイラルメジャー1m BL

スパイラルメジャー1m BL - SK(新潟精機)

収納ケースを廃した究極の軽量化メジャーです。
従来のコンベックスにおけるケースをなくし、約3分の1以下の軽量化を実現しました。
10cm単位で紅白に彩色した目盛数字と、1mm単位の見やすい快段目盛をメジャー本体の両面に採用し、視認性を高くしました。
スパイラルメジャー2台を十字に組み合わせる事で建設現場での配筋撮影時のクロス式ロッドとして使用するなど、様々なシーンでの利用が可能になります。

用途長さの測定、計測。材質テープ:SK4、ケース:プラスチックブルー長さ(m)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456856SMT-100BL
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする