JSH
白ゴムハンマー#1/2
耐久性に優れた良質国産ゴムを使用しPP柄でさらに長持ちします。
相手に色をつけません。
天然ゴム比率が高くねばりがあります。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途
木製品の組立て・タイル張り等。
硬度
HDD15
材質(グリップ)
ゴムグリップ/ポリプロピレン
頭部寸法(mm)
口径45
材質(頭)
天然ゴム
頭部長(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458387
JG-S
¥
2,085
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください