NT
ゴムハンマー
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。
打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途
組立家具・板金作業・機械の修理など。
仕様
頭部重さ:1LBS
材質(柄部)
木
材質(頭)
ゴム
内容量
1本
注意
※コンクリート、石、クギ打ち等には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455237
1LBS
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください