曜日別特売

スペシャルミラーリフレッシュ

スペシャルミラーリフレッシュ - 茶茶工房

研磨剤不使用だから、特殊鏡に対応、分解液で溶かして落とす鏡のウロコ落としです。
研磨剤入りでは、対応できなかった加工鏡や樹脂鏡に対応、ウロコ汚れを早期に落とすメンテナンス用です。
研磨剤を使用していないため、特殊鏡の加工を剥がしません。
マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。

用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用。材質リン酸・クエン酸・スルファミン酸、界面活性剤容量(mL)30タイプクエン酸、リン酸、スルファミン酸、界面活性剤、鏡のウロコ落とし液性酸性使用の目安30×45cmの鏡25枚適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落とし加工鏡、樹脂鏡、及び定期メンテナンス用繰り返し・詰め替え2内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。目立たないところで試してからご使用ください。換気を十分に行って、保護めがね、保護手袋等適切な保護具を着用してください。
※有毒な塩素ガスを吸い込んだ場合には、風通しの良い場所に避難し、直ちに医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合、多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。液が付着した衣服は、直ちに脱いで多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
※目に入った場合、こすらず流水で15分以上洗い流し、医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合、多量の水を飲ませ、無理に吐かせず、医師の診断を受けてください。
※直射日光、高温多湿を避け、冷暗所にて保管してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤って口にした場合は、ただちに医師の診察を受けてください。マーカーを激しく振ったり、落としたり衝撃を与えると液漏れの原因になります。
※まぜるな危険(塩素タイプの製品と一緒に使用または、まぜると有毒な塩素ガスが出て危険です)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66459979-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする