ダイヤ ミラーリフレッシュ

ダイヤ ミラーリフレッシュ - 茶茶工房

ナノダイヤモンド粒子を配合して、削らずに磨き落とす強力な鏡のウロコ落としです。
頑固な水垢ウロコ汚れを強力に磨いて除去します。
人工ダイヤモンドをナノ粒子として配合しています。
マーカータイプなので楽ちん研磨が可能になりました。

用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し。材質研磨材35%・人工ダイヤ・界面活性剤(純製石鹸)容量(mL)30タイプ研磨剤、界面活性剤、鏡のウロコ落とし液性中性使用の目安30×45cmの鏡25枚適合用途浴室鏡の水垢、鱗状痕落し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66459954-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする