曜日別特売

アルタクラフト超ハード 鏡用

アルタクラフト超ハード 鏡用 - NCA
(1件のレビュー)

お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。
ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。
薬品を使わず、環境と人にやさしいです。

用途鏡・ガラスのウロコ取り。材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ寸法(mm)50×100×25タイプ超ハード入数1枚適合用途鏡・ガラスのウロコ取り繰り返し・詰め替え2内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458685ASH-CPAD
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-07
用途: 鏡のウロコ除去
サービス業

ハウスクリーニングをしているので、この商品には長年お世話になっています。 これで施工して落ちない物は交換をお勧めするなど、基準になるほど良く落ちるので愛用していました。
ここ最近の物価高騰で品質維持が難しくなったのはわかるのですが、数回使うだけでボロボロになってしまうようになりました。
以前は何ヶ月ももちました。
それなりにお値段も高いので、こんなにすぐ使えなくなってしまっては意味がないと思います。
多少の値上がりは仕方ないので、どうか品質を元に戻していただきたいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする