アルタクラフトハード 鏡用

アルタクラフトハード  鏡用 - NCA

お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。
ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。
薬品を使わず、環境と人にやさしいです。

用途鏡・ガラスのウロコ取り。材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ寸法(mm)50×100×25タイプハード入数1枚適合用途鏡・ガラスのウロコ取り繰り返し・詰め替え2内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※ご使用前には注意書きをよくお読み下さい。
※ご使用前にはさしつかえない部分で試してからご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458667AUH-CPAD
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする