シュレッダーハサミR

シュレッダーハサミR - ペナント

とにかく軽くてよく切れます。
先丸加工で安全です。
本格刃付けでよく切れます。
お掃除用くし付刃先キャップ付きです。
摩擦軽減ワッシャーにより、軽くてスムーズな開閉が可能です。

用途紙などの裁断。仕様摩耗軽減ワッシャー4個付付属品くし付刃先キャップ材質柄:ABS、キャップ:ABS、刃:ステンレス全長(mm)195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×195×20繰り返し・詰め替え2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66454835SH-20R
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする