SK(新潟精機)
グリーンレーザー緑墨
視認性の高いグリーンレーザー墨出器です。
縦・横ライン、鉛直・地墨が出ます。
小型、持ち運びに便利な収納バッグ付きです。
用途
墨だし・基準だし作業。
仕様
ジンバル式
材質
本体:TPE、ABS、L型ベース:ナイロン
タイプ
縦・横の2本/地墨点、鉛直点
レーザー光色
グリーン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457039
GMW-4
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください