曜日別特売

ハンディソー No.1-B

ハンディソー No.1-B - 神沢

作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。
作業に応じて刃の長さ調節ができます。
荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。
替刃4枚付のお得なセットです。
滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。
替刃式です。

用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット材質刃:SK-3、柄:エラストマー刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250(荒目135・細目135)鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24内容量1個
注意
※こじる等の無理な使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456077ケンヨウ
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする