土牛
ステンレス 技頭のみ 中 止
錆びにくいステンレス製です。
見た目も美しい総磨き仕様です。
ステンレス製なので錆びにくいです。
頭のみです。
用途
仮枠槌頭。
仕様
すべり止め有
全長(mm)
145
質量(g)
290
材質(頭)
ステンレス
口径(mm)
27
内容量
1個
注意
※安全メガネをかけて下さい。硬く焼き入れされたものを叩かないで下さい。
※本品は、「釘打ち」「釘抜き」を目的に製造しております。その他の使用はしないで下さい。
※ご使用前に必ず柄、頭のカケ・ヒビ・ガタツキ等の異常箇所が無い事をお確かめ下さい。万一異常箇所ある場合は、ご使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455840
アタマノミ
¥
18,630
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください