曜日別特売

PC製墨坪セット

PC製墨坪セット - 源氏鶴亀
(1件のレビュー)

昔ながらの使い勝手の良い墨坪セットです。
プラスチック製で廻手はなく、糸・綿・墨・プラスチックカルコが付いた210mmの墨坪です。

用途直線を引く墨坪。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×210×88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66459936210MM
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66459936
2025-03-19
用途: 墨出し

23年ぶりに買いましたが質が悪すぎますね
後の穴もメッチャ上に穴が開いてるから20mm下げて穴開け直した
先端の穴と後の穴と滑車を結んだラインがズレまくり
先端と後の穴には切れないようにセラミックを入れました
そのままでは使い物にならない
昔の自動巻の滑車を入れるので幅も広げないと入らなかった
車のピストン戻しの工具で熱を加えて広げて冷まして固定したら何とか行けたけど
自動化するのに4時間かかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする