JSH
銅ハンマー 450g
PP柄採用で軽く強靭な銅純度99.9パーセントの伸銅品ハンマーです。
頭部は伸銅品で鋳造銅・鍛造銅に比べ2倍以上の長寿命です。
純度99.9パーセントで、さらにPP柄採用で軽く強靭です。
用途
金型作業。機械修理・組立て。
全長(mm)
280
材質(グリップ)
ゴム
頭部寸法(mm)
口径25
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
純銅
頭部長(mm)
90
主な用途
金型作業、機械修理・組立
全質量(g)
550
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458448
JD-10
¥
7,345
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください