タジマツール(TJMデザイン)
ピーキャッチ叩ける針
下げ振り保持器用据付針です。
パーフェクトキャッチ用交換針セットです。
叩ける針です。
用途
下げ振り保持器用据付針。
材質
本体:ABS樹脂・針:鉄
質量(g)
25
内容
1個入
適応
ピーキャッチはや巻1600・パーフェクトキャッチG3-450シリーズ・パーフェクトキャッチ450シリーズ・パーフェクトキャッチG450シリーズ・パーフェクトキャッチ叩けるG450シリーズ
内容量
1個
注意
※針交換の際、取扱いには十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66457450
P-TH
¥
990
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください