TEC
スクレーパー 直20mm
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。
エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途
はがし作業。
材質
天然木
全長(mm)
185
刃幅(mm)
20
材質(刃)
ステンレス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458990
AL-20
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください