コーキングプロ

コーキングプロ - 神沢

仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。
コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。
弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。
5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。
はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。
様々なコーキング、シーリング材に適応します。

用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型付属品取替用ソフトコテパッド5種材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性材質(刃)スチール内容量1個
注意
※用途以外での使用は故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456296K-752
オープン
990
1,089(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする