曜日別特売

ステープル

ステープル - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(3件のレビュー)

タッカー用のT3ステープルです。
タッカー用の肩幅12mmのステープルです。

用途ステープル。仕様連結形状・連結方法:接着剤材質軟鋼線材対応機種TG-Z3-BC・TG-Z2セット・TG-A(N)・TG-A・TG-H・TG-HC・TG-HC2・TH-V足長(mm)6胴部形状普通肩幅(mm)12線径(mm)幅0.7×厚さ0.5内容量1個
注意
※使用の際は必ず保護メガネを着用してください。
※射出口を絶対に人体に向けないでください。
※異常を感じたら絶対に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66458570T3-6M
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66458570
2026-01-20
用途: 防水紙の留め付け作業
室井外装建設業・工事業

MAXステーブルが1番安心して使えます。次からもリピートしたくなる商品です。

2025-06-10
用途: シート張替え
自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品を購入する際に頼みました。マックスのステープルなので安心して使用できます。送料無料についかする商品も多くありがたいです。

2024-11-19
用途: ビニール被覆亀甲金網の固定
サービス業

12mm角木材の枠に金網を止めるのに使用しましたが、木材が割れることもなく固定できてよかったです。ステップルでは割れていたでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする