STS
アルミ三脚
測量用三脚です。
丈夫で軽いアルミ製です。
用途
土木、建築、測量。
径(inch)
【定心桿】5/8inch
全長(mm)
1710
材質
アルミ製
仕様
球面脚頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66454799
STC-OD
1710
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください