曜日別特売

ファイバー柄ミニPCハンマー

ファイバー柄ミニPCハンマー - ファンシー

非常に使いやすいミニタイプのハンマーです。
木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。
軽量で耐久性に優れています。
手になじみ、滑りにくいグリップです。
ミラーダブルクロームメッキの頭部は錆びに強く、高級感にあふれています。
ナイロンヘッドは相手を傷つけにくく、強靭です。

用途各種細工、ホビー、組立作業。全長(mm)約230材質(柄部)グラスファイバー・合成ゴム材質(頭)特殊炭素鋼S51C頭部長(mm)約65口径(mm)約19内容量1本
注意
※ヘルメット・ゴーグルを着用して使用して下さい。
※頭・ハンドル・グリップにガタツキが出た場合は使用を中止し、修理をして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66455140-
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする