JSH
片手ハンマー #1
片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。
OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途
鉄工作業全般。
頭部寸法(mm)
口径30
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
105
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458308
JK-10
¥
2,325
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください