TEC
らくらくコーキングヘラ三角
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途
塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。
材質
刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗
全長(mm)
190
刃厚(mm)
0.8
刃型
三角型
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66458904
LK-6
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください