パワーサッシヘラ 7mm

パワーサッシヘラ   7mm - インテックカネキ
(2件のレビュー)

サッシの清掃作業に最適です。
ステンレス製でサビに強いです。

用途サッシなどの清掃作業。材質刃:ステンレス、柄:木全長(mm)175刃長(mm)78板厚(mm)1刃先幅寸法(mm)7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66457215NO.12
530
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66457215
2024-11-08
用途: ガラスサッシクリーニング
サービス業

最近はプラスチック製しかなかった為、探していました。やっぱりこのタイプがいいです。

対象商品 : 66457215
2024-06-12
用途: 洗面所の水垢除去
サービス業

築30年の洗面台の水垢取に使用してます。専用の薬剤を使用してもダメでした。YOUTUBEで検索して削り取る方法がベストだとわかり、7ミリの細いへらを購入しました。綺麗に水垢とれました。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする