スーパーポンチ No.200

スーパーポンチ No.200 - 神沢

鉄板・アルミ・ステンレス板などの穴あけ、下穴あけに最適です。
滑りにくいローレット加工品です。
頭は四角で転がらないです。
先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
先端部は耐久性を持たす為に、1本毎、職人が丸みもおびた研磨加工をしております。

用途下穴あけ用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200板厚(mm)パンチング:鉄板2・アルミ板4・ステンレス板1内容量1個
注意
※先端が非常に危険ですので、取り扱いに御注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66456156K-504
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする