曜日別特売

オートレベル26倍 三脚付

オートレベル26倍 三脚付 - STS

明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。
高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。
平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。
目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。

用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付材質本体:アルミダイキャスト倍率26倍最短合焦距離30cm防水性JIS保護等級5相当内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66454939FS-26N
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする