ケガキゲージ

ケガキゲージ - Clover(クロバー)

木材への印付けが苦手な方でも思い通りに測定と印付けができます。
基準面に対して、平行線・垂直線の印付けができます。
基準面に対して、45度角度線の印付けができます。
基準面への垂直線の延長ができます。
等分割ができます。
板厚の測定ができます。

用途一般工作における木材の測定・印付け。材質本体:ポリカーボネート、ボタン:ポリアセタール、スライダー:ポリアセタール角度(°)測定可能:45・90内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください(本商品はご家庭における一般工作の測定用として使用するための道具です)。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※説明書をよく読み、注意などをよく守って、安全に作業を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6645481771-144
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする