ガーデニングストン

ガーデニングストン - NANIWA(ナニワ研磨工業)

移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈のお手入れに最適です。
移植ゴテ・草カキ・鎌・鉈などのお手入れに使用します。
使用後はパッケージを収納ケースとして使用できます。

用途ガーデニング用品用砥石。仕様収納ケース入り材質砥材:溶融アルミナ質粒度80寸法(mm)150×38×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66457687QA-0140 #80
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする