曜日別特売

ステンスリム皮スキ6mm

ステンスリム皮スキ6mm - TEC

統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。
ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。
刃幅6mmで皮スキです。

用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)6色(柄)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66459044L-73
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする