土牛
でん助ハンマー C型
電気・設備作業用のハンマーです。
ブリキヤ型です。
柄尻に17mmソケット付です。
用途
電気・設備工事用ハンマー。
仕様
ブリキヤ型
全長(mm)
270
質量(g)
420
口径(mm)
18×18
頭の全長(mm)
103
内容量
1本
注意
※安全メガネをかけて作業してください。
※ご使用前には異常箇所(ガタツキ・ゆるみ・カケ・ヒビ等)がないかご確認下さい。万一異常箇所がある場合は、ご使用しないで下さい。
※硬く焼き入れされたものを叩かないようにしてください。
※本品で本締めは出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66455980
C ブリキヤガタ
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください