大和
普及型上皿はかり 2kg
完成されたベストセラーです。
大きく見やすい目盛板です。
用途
農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。
材質
載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)
寸法(mm)
載皿:217×217
質量(kg)
約2.8
ひょう量
2kg
目盛板外径(mm)
直径200
目量
5g
測定可能質量(g)
最小50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66638287
SDX-2
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください