オーデック
表面保護樹脂皮膜 ラスパック(液タイプ)
耐水性、耐湿性、耐候性に優れた密着性の高い樹脂被膜を形成し、長期間基材を保護します。
不要になった皮膜は、手で綺麗に剥がせます。
トルエン、キシレン等PRTR規制に該当する有機溶剤を含みません。
用途
各種工具や金型、機械部品の保護と防錆、研磨面、メッキ面の光沢保持と保護防錆
色
グリーン
厚さ(μm)
乾燥後標準被膜:20~50
主成分
酢塩ビ共重合樹脂
適合材
鉄、アルミ、ステンレス、真鍮、亜鉛、ガラス
指触乾燥時間(分)
約10(実使用硬化:約120分、完全硬化:約48時間)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18000mL
PRTR法
非該当
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※樹脂製品には使用できません。
※脱脂洗浄に用いた溶剤や水分が残留したまま塗布しますと錆びやくもりが発生します。塗布面を完全に乾燥させてからご使用ください。
※金属面にのみご使用ください。プラスチックや塗装面に使用しますと溶剤が表面を溶かしたり、色が染み込むことがあります。
※純銅は変色します。
※高温、多湿の環境下では、ブラッシングが発生しやすいので空調設備のある場所でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66639057
-
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください