神沢
断熱材カットソー
チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。
チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。
替刃式です。
用途
各種断熱材の切断作業。
仕様
ハードクロムメッキ
材質
刃:SK-2
刃厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
250
内容量
1個
注意
※刃は非常に鋭利なので、注意して取扱い願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66638305
K-480
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください