曜日別特売

笑激SHOCKシンク洗面台コーティング

笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング - LEC(レック)

KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れたシンク・洗面台用コーティング剤です。コーティング被膜が汚れを弾くので、汚れがつきにくく、汚れがついても落としやすくなり掃除がラクになります。汚れを弾くので水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜には細かいキズを埋める効果もあります。シンクまたは洗面台1回分(2包)の使い切りです。浴槽コーティングには『(品番:C01289)笑激SHOCK浴槽コーティング』をご使用下さい。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。

用途シンクや洗面ボウル表面の保護・防汚成分シリコーン化合物、ハイドロカーボン、硬化触媒セット内容コーティング剤(パウチ袋)×2包、塗布用スポンジ×2個、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス寸法(mm)コーティング剤(2個):50×5×120H、スポンジ(2個):22.5×70×13、クロス(2枚):280×280シリーズ激落ちくん商品タイプ本体正味量2.4mL×2内容量1セット
注意
※吸入飲用不可
※用途以外に使用しない。
※使用対象箇所が劣化している場合は使用を避ける。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は炊事用手袋を着用する。
※吸入した場合、空気の新鮮な場所で休息し、気分が回復しない場合は医師の診断を受ける。
※万一飲み込んだ場合、無理に吐かせず直ちに医師の診断を受ける。
※万一目に入ったり皮膚に付着した場合、直ちに流水で数分間洗い、異常があれば医師の診断を受ける。
※子供の手の届かない所に置く。
※直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、水に濡れる所を避けて保管する。
※中身を廃棄する際は火気の無い屋外で新聞紙等に染み込ませ可燃ごみとして捨てる。
※廃棄の際は中身を使い切り、各自治体の定める方法に従って処理する。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66639084C01290
オープン
4,988
5,487(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KeePer ×【激落ちくん】家庭用コーティング剤 笑激SHOCK 誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする