笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め

笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め - LEC(レック)笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め - LEC(レック)笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め - LEC(レック)笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め - LEC(レック)笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め - LEC(レック)笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め - LEC(レック)笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め - LEC(レック)

くもり止め効果約8週間持続。(※湯気の状態や鏡の汚れ具合、塗り方などの条件によって効果、持続期間は異なります。)ウロコ汚れが付きにくくなる。効果が落ちたら、重ね塗りをしてリペア可能。コーティング前鏡のウロコの除去もできる洗浄剤、スポンジ付き。50x50cmの鏡に対して約15回使用できます。

用途鏡の洗浄、くもり止めに。成分鏡の洗浄剤:研磨材(38%)、増粘剤、石けんカス除去剤、防カビ剤、くもり止め:水、水溶性ポリマー、くもり止め用スポンジ:ポリエステル、ポリエチレンフォームセット内容鏡の洗浄剤15g、くもり止め30mL、くもり止めスポンジ寸法(mm)洗浄剤:45×45×25H、くもり止め:30×30×77H、くもりどめ用スポンジ:50×45×12Hシリーズ激落ちくん商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※くもり止め効果が落ちるため、酸性・アルカリ性洗剤、漂白剤、カビ除去剤は使用しないでください。
※絶対に飲まないでください。
※肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※誤って飲み込んだ場合は、直ちに大量の水か牛乳を飲ませて、医師の診断を受けてください。
※万一目に入った場合は、きれいな水で充分洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
※皮膚に付いた場合は、水で充分洗浄し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。
※子供の手の届かないところに置いてください。
※保管の際は必ず密栓し、キャップが上になるように立ててください。
※直射日光の当たるところ、温度が40℃以上になるところ、凍結するところには置かないでください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66639109C01306
オープン
1,988
2,187(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浴室鏡のくもり止めコーティング剤 笑激SHOCK 誕生
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする